Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP SD66BS200 Blind niitti, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 0.550 tuumaa, 250 pk | AD3HZM 3ZKL2

POP SD66BS200 sokkoniitti, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 0.550 tuumaa, 250 pk

Varastossa
Tuote: AD3HZM Malli: SD66BS200Ristiviite: 3ZKL2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliTeräs
Poran koko#11
Grip-alue0.251 - 0.375 "
Pää Dia.0.375 "
Pään korkeus0.051 "
Pään tyyliKupoli
Head Typekupumainen
Reiän koko0.192 - 0.196 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus0.55 "
NiittimateriaaliC1006-C1010 Teräs
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)590
Vetolujuus815 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.107
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP SD66BS200 sokkoniitti, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 0.550 tuumaa, 250 pk
€24.61 /pakkaus