Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP SD612BSLF200 Blind niitti, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 0.925 tuumaa, 250 pk | AD3HZF 3ZKK1

POP SD612BSLF200 sokea niitti, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 0.925 tuumaa, 250 pk

Varastossa
Tuote: AD3HZF Malli: SD612BSLF200Ristiviite: 3ZKK1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliTeräs
Poran koko#11
Grip-alue0.626 - 0.750 "
Pää Dia.0.625 "
Pään korkeus0.075 "
Pään tyyliSuuri laippa
Head TypeSuuri laippa
Reiän koko0.192 - 0.196 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus0.925 "
NiittimateriaaliC1006-C1010 Teräs
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)590
Vetolujuus815 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.773
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP SD612BSLF200 sokea niitti, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 0.925 tuumaa, 250 pk
€76.53 /pakkaus