Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M12858.100.0001 Kuusiokolomutteri All Metal M10 x 1.5, 100PK | AB8PFQ 26LK11

APPROVED VENDOR M12858.100.0001 kuusiokolomutteri täysmetallinen M10 x 1.5, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8PFQ Malli: M12858.100.0001Ristiviite: 26LK11 / 42GJ01
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
€24.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8
Korkeus10mm
MateriaaliHiiliteräs
Omaisuusluokka8.8
Rockwellin kovuus30
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
TyyppiKaikki Metal
Leveys17mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.25
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M12858.100.0001 kuusiokolomutteri täysmetallinen M10 x 1.5, 100PK
€24.18 /pakkaus