Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP SD612BS200 Sokea niitti, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 0.925 tuumaa, 250 pk | AD3HZE 3ZKJ9

POP SD612BS200 sokkoniitti, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 0.925 tuumaa, 250 pk

Varastossa
Tuote: AD3HZE Malli: SD612BS200Ristiviite: 3ZKJ9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliTeräs
Poran koko#11
Grip-alue0.626 - 0.750 "
Pää Dia.0.375 "
Pään korkeus0.051 "
Pään tyyliKupoli
Head Typekupumainen
Reiän koko0.192 - 0.196 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus0.925 "
NiittimateriaaliC1006-C1010 Teräs
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)590
Vetolujuus815 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.45
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP SD612BS200 sokkoniitti, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 0.925 tuumaa, 250 pk
€39.60 /pakkaus