Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP SBUP 1/8201 niittialuslevy, teräs, 1/8 tuuman sisähalkaisija, 500 pk | AH9KHD 3ZKG4

POP SBUP 1/8201 niittialuslevy, teräs, 1/8 tuuman sisähalkaisija, 500 pk

Varastossa
Tuote: AH9KHD Malli: SBUP 1/8201Ristiviite: 3ZKG4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiittialuslevy
PerusmateriaaliTeräs
Suorittaa loppuuntavallinen
Sisällä Dia.1 / 8 "
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
ShapePyöreä
Paksuustoleranssi0.055 - 0.065 "
TyyppiStandardi
Aluslevyn paksuus0.060 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)10.41
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP SBUP 1/8201 niittialuslevy, teräs, 1/8 tuuman sisähalkaisija, 500 pk
€26.39 /pakkaus