Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP AK66-68BS200 Blind Rivet, 3/16 tuuman halkaisija, 0.716 tuuman pituus, 250 pk | AD3HYD 3ZKG1

POP AK66-68BS200 sokkoniitti, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 0.716 tuumaa, 250 pk

Varastossa
Tuote: AD3HYD Malli: AK66-68BS200Ristiviite: 3ZKG1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliAlumiini
Poran koko#11
Grip-alue0.251 - 0.500 "
Pää Dia.0.375 "
Pään korkeus0.051 "
Pään tyylikartioupotetut
Head Type120 astetta upotettu
Reiän koko0.192 - 0.205 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus0.716 "
Niittimateriaali5052 Alumiini
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)350 paunaa.
Vetolujuus505 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.909
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP AK66-68BS200 sokkoniitti, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 0.716 tuumaa, 250 pk
€95.30 /pakkaus