Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES MSS24 hihnaripustin, suora pidike | AB3FDU 1RVG2

CADDY INDUSTRIAL SALES MSS24 hihnaripustin, suora klipsi

Varastossa
Tuote: AB3FDU Malli: MSS24Ristiviite: 1RVG2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan ripustin
MateriaaliSähkösinkitty teräs
Max. Ladata200 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
TyyppiVasara päällä, suora pidike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tukee putkea tai kanavaa laipasta, jossa on nauhoja tai vanteita; Hyväksyy hihnan, jonka leveys on enintään 1 1/4 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES MSR24 hihnaripustin kulmikas klipsi | AB3FDT 1RVG1 MSR24Vasara päällä, kulma€3.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES MSS24 hihnaripustin, suora klipsi
€3.57 / yksikkö