Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP AD810BS203 Sokea niitti, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 0.850 tuumaa, 100 pk | AD3HXF 3ZKD6

POP AD810BS203 Blind niitti, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 0.850 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AD3HXF Malli: AD810BS203Ristiviite: 3ZKD6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliAlumiini
Poran kokoF
Grip-alue0.501 - 0.625 "
Pää Dia.0.500 "
Pään korkeus0.069 "
Pään tyyliKupoli
Head Typekupumainen
Reiän koko0.257 - 0.261 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus0.85 "
Niittimateriaali5056 Alumiini
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)600 paunaa.
Vetolujuus750 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.756
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP AD810BS203 Blind niitti, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 0.850 tuumaa, 100 pk
€43.63 /pakkaus