RITTAL 3386540 Kotelointilaite Btuh 11270 / 400v | AC460ALV 3PVA2

RITTAL 3386540 Kotelon ilmastointilaite Btuh 11270 400/460v

Varastossa
Tuote: AC3ALV Malli: 3386540Ristiviite: 2PVA6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14,162.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloilmastointilaite
Ampeeria3.3/3.8
BtuH11,270
OhjausMukavuusohjain
Viilennyskapasiteetti11,270 BtuH
JäähdytysmenetelmäKylmäaine
Syvyys23 "
Korkeus19 "
Kotelon väriHarmaa (RAL 7035)
KoteloHiiliteräs
Hz50/60
AsennusKattokiinnike
NEMA-kotelotyyppiNEMA 12
Vaihe3
TyyppiKattoasennus
Jännite400/460
Leveys31 "
JohdotusmenetelmäPäätelaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.05
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi8415820105
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 3386540 Kotelon ilmastointilaite Btuh 11270 400/460v
€14,162.87 / yksikkö