Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP AD810ABS203 Sokea niitti, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 0.850 tuumaa, 100 pk | AD3HXE 3ZKD5

POP AD810ABS203 Sokea niitti, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 0.850 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AD3HXE Malli: AD810ABS203Ristiviite: 3ZKD5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€60.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliAlumiini
Poran kokoF
Grip-alue0.501 - 0.625 "
Pää Dia.0.500 "
Pään korkeus0.069 "
Pään tyyliKupoli
Head Typekupumainen
Reiän koko0.257 - 0.261 "
Karan materiaaliAlumiini
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus0.85 "
Niittimateriaali5052 Alumiini
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)600 paunaa.
Vetolujuus750 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP AD810ABS203 Sokea niitti, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 0.850 tuumaa, 100 pk
€60.90 /pakkaus