Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP AD43H201 Blind niitti, 1/8 tuuman halkaisija, 0.362 tuumaa pituus, 500 pk | AD3HTF 3ZJU5

POP AD43H201 sokea niitti, halkaisija 1/8 tuumaa, pituus 0.362 tuumaa, 500 pk

Varastossa
Tuote: AD3HTF Malli: AD43H201Ristiviite: 3ZJU5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliAlumiini
Poran koko#30
Grip-alue0.126 - 0.187 "
Pää Dia.0.236 "
Pään korkeus0.036 "
Pään tyyliKupoli
Head Typekupumainen
Reiän koko0.129 - 0.133 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus0.362 "
Niittimateriaali5056 Alumiini
Niitin tyyppiSuljettu
Yhden leikkauslujuus (paunaa)105
Vetolujuus150 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.432
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP AD43H201 sokea niitti, halkaisija 1/8 tuumaa, pituus 0.362 tuumaa, 500 pk
€70.89 /pakkaus