Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP 57721 Blind Rivet, 1/4 tuuman porakoko, 25PK | CG8YPP 3ZJN6

POP 57721 Blind Rivet, 1/4 tuuman porakoko, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8YPP Malli: 57721Ristiviite: 3ZJN6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Poran koko1 / 4 "
Grip-alue0.157 "- 0.335"
Pää Dia.0.512 "
Pään tyylikupumainen
Karan materiaaliMuovi
Niitti Dia.6.0 mm
NiittimateriaaliMuovi
Niitin tyyppiAvoin pää
TyyliSokea niitti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP 57721 Blind Rivet, 1/4 tuuman porakoko, 25PK
€14.06 /pakkaus