Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP 13300 -leukasarja 3 kpl AC2WBL: lle | AH9JWR 3EUL4

POP 13300 Leukasetti 3 osaa AC2WBL:lle

Varastossa
Tuote: AH9JWR Malli: 13300Ristiviite: 3EUL4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeukasetti, 3 kpl
Tyyppi1/8, 5/32, 3/16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0091
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu käytettäväksi PROSET2500MCS: n kanssa auton piirilevyjen, transistoreiden ja moottorilohkojen tarttumiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP 13300 Leukasetti 3 osaa AC2WBL:lle
€59.72 / yksikkö