POLYSCIENCE T23PL1 23 litran polykarbonaatti avoin säiliö | AA4AQW 12C317

POLYSCIENCE T23PL1 23 litran polykarbonaatti avoin säiliö

Varastossa
Tuote: AA4AQW Malli: T23PL1Ristiviite: 12C317

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,042.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolykarbonaattisäiliö, 23L
Koko23L
Maks. Lämpötila85 C
Temp. ohjausEI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)61.72
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE T23PL1 23 litran polykarbonaatti avoin säiliö
€1,042.30 / yksikkö