Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POLYSCIENCE 510-672 Koeputkiteline Rakojen määrä 15 | AG9TNQ 22FH08

POLYSCIENCE 510-672 koeputkiteline Paikkojen lukumäärä 15

Varastossa
Tuote: AG9TNQ Malli: 510-672Ristiviite: 22FH08

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€303.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoeputkiteline
VäriHarmaa
muodostuu3x5
Korkeus4.5 "
Pituus7"
MateriaaliRuostumaton teräs
Osastojen lukumäärä1
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.536
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärimuodostuuPituusMateriaaliHinta
POLYSCIENCE 510-673 Koeputkiteline Rakojen määrä 15 | AG9TNR 22FH09 510-673Harmaa3x57"Ruostumaton teräs€299.67
POLYSCIENCE 510-674 Koeputkiteline Rakojen määrä 30 | AG9TNT 22FH10 510-674Harmaa3x1013 "Ruostumaton teräs€349.02
POLYSCIENCE 510-675 Koeputkiteline Rakojen määrä 30 | AG9TNU 22FH11 510-675Harmaa3x1013 "Ruostumaton teräs€349.02
POLYSCIENCE 300-777 koeputkiteline Paikkojen lukumäärä 24 | AG9TNV 22FH12 300-777Poista valinta4x67"polykarbonaatti€517.83
POLYSCIENCE 300-778 Koeputkiteline Rakojen määrä 52 | AG9TNW 22FH13 300-778Poista valinta4x1313 "polykarbonaatti-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE 510-672 koeputkiteline Paikkojen lukumäärä 15
€303.61 / yksikkö