POLYSCIENCE 300-778 Koeputkiteline Rakojen määrä 52 | AG9TNW 22FH13

POLYSCIENCE 300-778 koeputkiteline Paikkojen lukumäärä 52

Tuote: AG9TNW Malli: 300-778Ristiviite: 22FH13

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoeputkiteline
VäriPoista valinta
muodostuu4x13
Korkeus4.5 "
Pituus13 "
Materiaalipolykarbonaatti
Osastojen lukumäärä1
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4432
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärimuodostuuPituusMateriaaliHinta
POLYSCIENCE 510-672 Koeputkiteline Rakojen määrä 15 | AG9TNQ 22FH08 510-672Harmaa3x57"Ruostumaton teräs€303.61
POLYSCIENCE 510-673 Koeputkiteline Rakojen määrä 15 | AG9TNR 22FH09 510-673Harmaa3x57"Ruostumaton teräs€299.67
POLYSCIENCE 510-674 Koeputkiteline Rakojen määrä 30 | AG9TNT 22FH10 510-674Harmaa3x1013 "Ruostumaton teräs€349.02
POLYSCIENCE 510-675 Koeputkiteline Rakojen määrä 30 | AG9TNU 22FH11 510-675Harmaa3x1013 "Ruostumaton teräs€349.02
POLYSCIENCE 300-777 koeputkiteline Paikkojen lukumäärä 24 | AG9TNV 22FH12 300-777Poista valinta4x67"polykarbonaatti€517.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE 300-778 koeputkiteline Paikkojen lukumäärä 52