Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POLYKEN 510 Gaffers -teippi harmaa 55 m. P x 4 leveydessä | AG9FBW 19YP89

POLYKEN 510 Gaffers Tape Grey 55 yd. P x 4 in W

Varastossa
Tuote: AG9FBW Malli: 510Ristiviite: 19YP89

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGafferin nauha
Tartunnan lujuus50 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriHarmaa
Halkaisija6 5 / 16 "
LuokkaTeollinen
Pituus55 yd.
MateriaaliVinyyli päällystetty kangas
Suorituskyky Temp.40 astetta 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus42 paunaa / tuumaa
Paksuus11.5 milj.
TyyppiGafferin nauha
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriHalkaisijaeräPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.ShapeHinta
POLYKEN 510 Gaffers -teippi 48 x 45m 11.5 mil Neon Pink | AA7AHG 15R494 51048mmNeon vaaleanpunainen-Tarjoaa nauha45mPVC-päällystetty kangas30 astetta 200 astetta FJatkuva rulla€40.87
POLYKEN 510 Gaffers -teippi 48 x 45m 11.5 mil Neonoranssi | AA7AHH 15R495 51048mmNeon Orange-Tarjoaa nauha45mPVC-päällystetty kangas30 astetta 200 astetta FJatkuva rulla€43.33
POLYKEN 510 Gaffers-teippi 48 x 45 m 11.5 mil. Neonkeltainen | AA7AHJ 15R496 51048mmNeon keltainen-Tarjoaa nauha45mPVC-päällystetty kangas30 astetta 200 astetta FJatkuva rulla€41.79
POLYKEN 510 Gaffers -teippi 48 x 45m 11.5mil Neonvihreä | AA7AHK 15R497 51048mmNeonvihreä-Tarjoaa nauha45mPVC-päällystetty kangas30 astetta 200 astetta FJatkuva rulla€41.19
POLYKEN 510 Gaffers Tape 11.5 mil 1.5 tuuman musta | AB7FTM 22VC17 5101.5 "Musta6.187 "Tarjoaa nauha55 yd.Matta valmis päällystetty kangas30 astetta 200 astetta Frulla€35.73
POLYKEN 510 Gaffers -nauha 11.5 mil 48 mm x 50 m ruskea | AB7FTN 22VC20 51048mmRuskea6.187 "Tarjoaa nauha50mMatta valmis päällystetty kangas30 astetta 200 astetta Frulla€41.71
POLYKEN 510 Gaffers -teippi 11.5 mil 48mm x 50m musta | AB7FTP 22VC29 51048mmMusta6.187 "Tarjoaa nauha50mMatta valmis päällystetty kangas30 astetta 200 astetta Frulla€37.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYKEN 510 Gaffers Tape Grey 55 yd. P x 4 in W
€98.45 / yksikkö