Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POLYKEN 360-17 kalvoteippi 72mm x 31m kalvo | AA7AGU 15R468

POLYKEN 360-17 Folioteippi 72mm x 31m Folio

Varastossa
Tuote: AA7AGU Malli: 360-17Ristiviite: 15R468

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvoteippi
Tartunnan lujuus200 oz. / Tuumaa
tarttuvaButyylikumi
VäriFolio
Pituus31m
MateriaaliAlumiini
Suorituskyky Temp.20 astetta 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus20 paunaa / tuumaa
Paksuus17 milj.
Leveys72mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7607205000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
POLYKEN 360-17 -kalvoteippi 48mm x 31m -kalvo | AA7AGT 15R467 360-1748mm€46.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYKEN 360-17 Folioteippi 72mm x 31m Folio
€67.91 / yksikkö