Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JESSUP MANUFACTURING 50F-1 -teippi, koko 1 tuuma x 100 jalkaa, valonlähde | CD6MGD

JESSUP MANUFACTURING 50F-1 merkintäteippi, koko 1 tuumaa x 100 jalkaa, valoluminesoiva

Varastossa
Tuote: CD6MGD Malli: 50F-1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,982.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPimeässä hohtava merkintänauha
Tartunnan lujuus60 oz. Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriJälkivalaisevat
Valmistaja SarjaGlo Brite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.86
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)17.15
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusHinta
JESSUP MANUFACTURING 7520-2 Merkintänauha, koko 2 tuumaa x 30 jalkaa, valoluminoiva | CD6MFY 7520-2-€249.56
JESSUP MANUFACTURING 7510-2 Merkintänauha, koko 2 tuumaa x 30 jalkaa, valonlähde | CD6MFZ 7510-260 oz. Tuumaa€156.12
JESSUP MANUFACTURING 7550-1 Merkintänauha, koko 1 tuuma x 30 jalkaa, valonherkkä | CD6MGA 7550-160 oz. Tuumaa€396.61
JESSUP MANUFACTURING 50F-1STP -teippi, koko 1 tuuma x 100 jalkaa, musta raita | CD6MGB 50F-1STP60 oz. Tuumaa€2,081.69
JESSUP MANUFACTURING 7760-1-STP-ROLL-N -teippi, koko 1 tuuma x 100 jalkaa, musta painettu | CD6MGC 7760-1-STP-ROLL-N190 oz. Tuumaa€172.15
JESSUP MANUFACTURING 50F-2 -teippi, koko 2 tuumaa x 100 jalkaa, valonlähde | CD6MGE 50F-260 oz. Tuumaa€1,982.68
JESSUP MANUFACTURING 7520-2-STRIPE-B -teippi, koko 2 tuumaa x 30 jalkaa, musta raita | CD6MGF 7520-2-RAIDA-B60 oz. Tuumaa€246.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JESSUP MANUFACTURING 50F-1 merkintäteippi, koko 1 tuumaa x 100 jalkaa, valoluminesoiva
€1,982.68 / yksikkö