Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POLYKEN 226 -teippi 48mm x 55m 12 mil hopea | AA7AGW 15R470

POLYKEN 226 ilmastointiteippi 48mm x 55m 12 mil hopea

Varastossa
Tuote: AA7AGW Malli: 226Ristiviite: 15R470

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointiteippi
Tartunnan lujuus50 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriHopea
Pituus55m
MateriaaliPolyeteenipäällysteinen kangas
Suorituskyky Temp.30 astetta 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus30 paunaa / tuumaa
Paksuus12 milj.
Leveys48mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi5906100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVärieräSuorituskyky Temp.VetolujuusPkg. MääräHinta
POLYKEN 226 -teippi 48mm x 55m 12 mil musta | AA7AGX 15R471 22650 oz. / TuumaaMustaIlmastointiteippi30 astetta 200 astetta F30 paunaa / tuumaa1€36.92
POLYKEN 226 -teippi 48mm x 55m 12 mil punainen | AA7AGY 15R472 22650 oz. / TuumaapunainenIlmastointiteippi30 astetta 200 astetta F30 paunaa / tuumaa1€35.73
POLYKEN 226 Kanavateippi 48 mm x 55 m 12 mil Valkoinen | AA7AGZ 15R473 22650 oz. / TuumaaValkoinenIlmastointiteippi30 astetta 200 astetta F30 paunaa / tuumaa1€27.94
POLYKEN 235FR -teippi 48mm x 60 yd. Rullanharmaa PK24 | AH6BAM 35UX90 235FR40 oz. / TuumaaHarmaaSaumanauha40 astetta 200 astetta F29 paunaa / tuumaa24€888.44
POLYKEN 268FR ilmastointiteippi, palosuojattu, Polyken, vakiokäyttöinen, 2 tuumaa X 33 jaa, musta, jatkuva rulla | CT7VVE 45LU89 268FR--Ilmastointiteippi--1€29.69
POLYKEN 225FR-2 ilmastointiteippi, palosuojattu, polyken, vakiokäyttöinen, 2 tuumaa x 60 yd, valkoinen, jatkuva rulla | CT7VVF 45LU87 225FR-2--Ilmastointiteippi--1€69.80
POLYKEN 225FR-3 ilmastointiteippi, palosuojattu, polyken, vakiokäyttöinen, 3 tuumaa x 60 yd, valkoinen, jatkuva rulla | CT7VVG 45LU88 225FR-3--Ilmastointiteippi--1€104.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYKEN 226 ilmastointiteippi 48mm x 55m 12 mil hopea
€29.89 / yksikkö