POLYKEN 235FR -teippi 48mm x 60 yd. Rullanharmaa PK24 | AH6BAM 35UX90

POLYKEN 235FR ilmastointiteippi 48mm x 60 yd. Roll Grey PK24

Varastossa
Tuote: AH6BAM Malli: 235FRRistiviite: 35UX90

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€888.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaumanauha
Tartunnan lujuus40 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriHarmaa
Halkaisija6 37 / 64 "
LuokkaTeollinen
Pituus55m
MateriaaliPolyeteenipäällysteinen kangas
Suorituskyky Temp.40 astetta 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus29 paunaa / tuumaa
Paksuus12 milj.
TyyppiIlmastointiteippi
Leveys48mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.771
Laivan korkeus (cm)29.36
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVärieräSuorituskyky Temp.VetolujuusHinta
POLYKEN 226 -teippi 48mm x 55m 12 mil hopea | AA7AGW 15R470 22650 oz. / TuumaaHopeaIlmastointiteippi30 astetta 200 astetta F30 paunaa / tuumaa€29.89
POLYKEN 226 -teippi 48mm x 55m 12 mil musta | AA7AGX 15R471 22650 oz. / TuumaaMustaIlmastointiteippi30 astetta 200 astetta F30 paunaa / tuumaa€36.92
POLYKEN 226 -teippi 48mm x 55m 12 mil punainen | AA7AGY 15R472 22650 oz. / TuumaapunainenIlmastointiteippi30 astetta 200 astetta F30 paunaa / tuumaa€35.73
POLYKEN 226 Kanavateippi 48 mm x 55 m 12 mil Valkoinen | AA7AGZ 15R473 22650 oz. / TuumaaValkoinenIlmastointiteippi30 astetta 200 astetta F30 paunaa / tuumaa€27.94
POLYKEN 268FR ilmastointiteippi, palosuojattu, Polyken, vakiokäyttöinen, 2 tuumaa X 33 jaa, musta, jatkuva rulla | CT7VVE 45LU89 268FR--Ilmastointiteippi--€29.69
POLYKEN 225FR-2 ilmastointiteippi, palosuojattu, polyken, vakiokäyttöinen, 2 tuumaa x 60 yd, valkoinen, jatkuva rulla | CT7VVF 45LU87 225FR-2--Ilmastointiteippi--€69.80
POLYKEN 225FR-3 ilmastointiteippi, palosuojattu, polyken, vakiokäyttöinen, 3 tuumaa x 60 yd, valkoinen, jatkuva rulla | CT7VVG 45LU88 225FR-3--Ilmastointiteippi--€104.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYKEN 235FR ilmastointiteippi 48mm x 60 yd. Roll Grey PK24
€888.44 /pakkaus