POLY-PLANAR MP3-KIT-7B MP3-sarja 120W Musta vedenpitävä 1 tulo | AH8ZJZ 39DN40

POLY-PLANAR MP3-KIT-7B MP3 Kit 120 W musta vedenpitävä 1 sisääntulo

Varastossa
Tuote: AH8ZJZ Malli: MP3-KIT-7BRistiviite: 39DN40

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€905.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMP3-paketti
VäriMusta
Tulot1
VedenpitäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.5957
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Wattia / kanava: 120
    • Bluetooth-yhteensopiva: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLY-PLANAR MP3-KIT-7B MP3 Kit 120 W musta vedenpitävä 1 sisääntulo
€905.93 / yksikkö