POLY-PLANAR MA1610 ulkokotelokaiuttimet 4-13 / 32 tuuman syvyys PR | AH8ZLJ 39DN72

POLY-PLANAR MA1610 Outdoor Box -kaiuttimet 4-13/32 tuuman syvyys PR

Tuote: AH8ZLJ Malli: MA1610Ristiviite: 39DN72

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkolaatikkokaiuttimet
VäriValkoinen
Syvyys4-13 / 32 "
Korkeus6 39 / 64 "
Impedanssi4 ohm
Huippulähtöteho70W
Leveys6 39 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0639
Laivan korkeus (cm)17.09
Laivan pituus (cm)24.99
Laivan leveys (cm)17.81
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusLeveysHinta
POLY-PLANAR MA9060-B ulkokotelokaiuttimet, mustat 5-1 / 2 tuuman syvyys PR | AH8ZKL 39DN51 MA9060-BMusta5.5 "9"6"€534.00
POLY-PLANAR MA7500-W Outdoor Box Kaiuttimet Valkoinen 4-3/4 tuumaa Syvyys PR | AH8ZLB 39DN65 MA7500-WValkoinen4.75 "5"7.75 "€369.18
POLY-PLANAR MA3030-G Outdoor Box Kaiuttimet Harmaa 4 tuumaa Syvyys 60W PR | AH8ZLE 39DN68 MA3030-GHarmaa4"6"4"€332.93
POLY-PLANAR MA840-B ulkokotelokaiuttimet, mustat 4 tuuman syvyys 40W PR | AH8ZLV 39DN82 MA840-BMusta4"4"4"€144.10
POLY-PLANAR MA840-W Outdoor Box Kaiuttimet Valkoinen 4 tuumaa Syvyys 40W PR | AH8ZLW 39DN83 MA840-WValkoinen4"4"4"€185.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLY-PLANAR MA1610 Outdoor Box -kaiuttimet 4-13/32 tuuman syvyys PR