Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POLY-PLANAR MA7500-W Outdoor Box Kaiuttimet Valkoinen 4-3/4 tuumaa Syvyys PR | AH8ZLB 39DN65

POLY-PLANAR MA7500-W Outdoor Box Kaiuttimet Valkoinen 4-3/4 tuumaa Syvyys PR

Varastossa
Tuote: AH8ZLB Malli: MA7500-WRistiviite: 39DN65

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€369.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkolaatikkokaiuttimet
VäriValkoinen
Syvyys4.75 "
Korkeus5"
Impedanssi4 ohm
Huippulähtöteho100W
Leveys7.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1725
Laivan korkeus (cm)15.11
Laivan pituus (cm)29.9
Laivan leveys (cm)26.01
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusLeveysHinta
POLY-PLANAR MA9060-B ulkokotelokaiuttimet, mustat 5-1 / 2 tuuman syvyys PR | AH8ZKL 39DN51 MA9060-BMusta5.5 "9"6"€534.00
POLY-PLANAR MA3030-G Outdoor Box Kaiuttimet Harmaa 4 tuumaa Syvyys 60W PR | AH8ZLE 39DN68 MA3030-GHarmaa4"6"4"€332.93
POLY-PLANAR MA1610 ulkokotelokaiuttimet 4-13 / 32 tuuman syvyys PR | AH8ZLJ 39DN72 MA1610Valkoinen4-13 / 32 "6 39 / 64 "6 39 / 64 "-
Tarjouspyyntö
POLY-PLANAR MA840-B ulkokotelokaiuttimet, mustat 4 tuuman syvyys 40W PR | AH8ZLV 39DN82 MA840-BMusta4"4"4"€144.10
POLY-PLANAR MA840-W Outdoor Box Kaiuttimet Valkoinen 4 tuumaa Syvyys 40W PR | AH8ZLW 39DN83 MA840-WValkoinen4"4"4"€185.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLY-PLANAR MA7500-W Outdoor Box Kaiuttimet Valkoinen 4-3/4 tuumaa Syvyys PR
€369.18 / yksikkö