Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POLY-PLANAR MA9060-B ulkokotelokaiuttimet, mustat 5-1 / 2 tuuman syvyys PR | AH8ZKL 39DN51

POLY-PLANAR MA9060-B Outdoor Box Kaiuttimet Mustat 5-1/2 tuumaa Syvyys PR

Varastossa
Tuote: AH8ZKL Malli: MA9060-BRistiviite: 39DN51

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€534.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkolaatikkokaiuttimet
VäriMusta
Syvyys5.5 "
Korkeus9"
Impedanssi4 ohm
Huippulähtöteho100W
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.905
Laivan korkeus (cm)19.51
Laivan pituus (cm)37.11
Laivan leveys (cm)26.8
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusLeveysHinta
POLY-PLANAR MA7500-W Outdoor Box Kaiuttimet Valkoinen 4-3/4 tuumaa Syvyys PR | AH8ZLB 39DN65 MA7500-WValkoinen4.75 "5"7.75 "€369.18
POLY-PLANAR MA3030-G Outdoor Box Kaiuttimet Harmaa 4 tuumaa Syvyys 60W PR | AH8ZLE 39DN68 MA3030-GHarmaa4"6"4"€332.93
POLY-PLANAR MA1610 ulkokotelokaiuttimet 4-13 / 32 tuuman syvyys PR | AH8ZLJ 39DN72 MA1610Valkoinen4-13 / 32 "6 39 / 64 "6 39 / 64 "-
Tarjouspyyntö
POLY-PLANAR MA840-B ulkokotelokaiuttimet, mustat 4 tuuman syvyys 40W PR | AH8ZLV 39DN82 MA840-BMusta4"4"4"€144.10
POLY-PLANAR MA840-W Outdoor Box Kaiuttimet Valkoinen 4 tuumaa Syvyys 40W PR | AH8ZLW 39DN83 MA840-WValkoinen4"4"4"€185.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLY-PLANAR MA9060-B Outdoor Box Kaiuttimet Mustat 5-1/2 tuumaa Syvyys PR
€534.00 / yksikkö