POLARIS ITO-3/0B eristetty liitin, 2-puolinen 3/0 | AG4VHC 34UJ04

POLARIS ITO-3/0B eristetty liitin, 2-puolinen 3/0

Tuote: AG4VHC Malli: ITO-3/0BRistiviite: 34UJ04

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty monihanainen liitin
Rungon materiaaliAlumiini
Connector TypeKaksipuolinen merkintä, Z
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Pään tyyliHex
Eristysmateriaaliplastisolilla
Pituus1.84 "
Maks. Johtimen koko3/0 AWG
Min. Johtimen koko6AWG
RuuvimateriaaliTinattu teräs
Nastan koko1 / 4 "
Leveys1.87 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8536308000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Porttien määrä (2)
    • Suora hautaaminen arvioitu (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvimateriaaliKaapelikokoConnector TypeNastan kokoTyyppiLeveysPään tyylieräHinta
POLARIS IPLG1-3B -eristetty liitin Monihana 1-10 Awg AA6TNY 14V953 IPLG1-3BTeräs1AWGYksipuolinen merkintä, L3 / 16 "Moninapautus1.62 "ura-Eristetty liitin-
Tarjouspyyntö
POLARIS IPLG6-3B -eristetty liitin Monihana 6-14 Awg AA6TNZ 14V954 IPLG6-3BTeräs6AWGYksipuolinen merkintä, L1 / 8 "Moninapautus1.12 "ura-Eristetty liitin-
Tarjouspyyntö
POLARIS ISR-1 / 0B -eristetty liitin linjassa 1 / 0-14 Awg AA6TPN 14V967 ISR-1 / 0BTeräs1/0 AWGKaksipuolinen merkintä, T.3 / 16 "Inline-liitos0.9 "HexEristetty liitin€45.28
POLARIS ISR-250B -eristetty liitin linjassa 250-6 Awg | AA6TPP 14V968 ISR-250BAlumiini250 kilometriäKaksipuolinen merkintä, T.5 / 16 "Inline-liitos1.19 "HexEristetty liitin€65.64
POLARIS ISR-350B -eristetty liitin linjassa 350-6 Awg | AA6TPQ 14V969 ISR-350BAlumiini350 kilometriäKaksipuolinen merkintä, T.5 / 16 "Inline-liitos1.32 "HexEristetty liitin€82.71
Eristetty POLARIS ISR-500B -liitin 500-4 Awg | AA6TPR 14V970 ISR-500BAlumiini500 kilometriäKaksipuolinen merkintä, T.5 / 16 "Inline-liitos1.62 "HexEristetty liitin€120.67
POLARIS IPL1 / 0-3B -eristetty liitin Monihana 1 / 0-14 Awg AA6TPU 14V972 IPL1 / 0-3BTeräs1/0 AWGKaksipuolinen merkintä, Z3 / 16 "Moninapautus1.62 "HexEristetty liitin€54.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLARIS ITO-3/0B eristetty liitin, 2-puolinen 3/0