POLARIS IPLG1-3B -eristetty liitin Monihana 1-10 Awg AA6TNY 14V953

POLARIS IPLG1-3B Eristetty liitin Moninapainen 1-10 Awg

Tuote: AA6TNY Malli: IPLG1-3BRistiviite: 14V953

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty liitin
Rungon materiaaliAlumiini
Kaapelikoko1AWG
Connector TypeYksipuolinen merkintä, L
Pään tyyliura-
Eristysmateriaaliplastisolilla
Pituus2.27 "
Maks. Johtimen koko1
Min. Johtimen koko10AWG
MountN
RuuvimateriaaliTeräs
Nastan koko3 / 16 "
TyyppiMoninapautus
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvimateriaaliKaapelikokoConnector TypeNastan kokoTyyppiLeveysPään tyylieräHinta
POLARIS IPLG6-3B -eristetty liitin Monihana 6-14 Awg AA6TNZ 14V954 IPLG6-3BTeräs6AWGYksipuolinen merkintä, L1 / 8 "Moninapautus1.12 "ura-Eristetty liitin-
Tarjouspyyntö
POLARIS ISR-1 / 0B -eristetty liitin linjassa 1 / 0-14 Awg AA6TPN 14V967 ISR-1 / 0BTeräs1/0 AWGKaksipuolinen merkintä, T.3 / 16 "Inline-liitos0.9 "HexEristetty liitin€45.28
POLARIS ISR-250B -eristetty liitin linjassa 250-6 Awg | AA6TPP 14V968 ISR-250BAlumiini250 kilometriäKaksipuolinen merkintä, T.5 / 16 "Inline-liitos1.19 "HexEristetty liitin€65.64
POLARIS ISR-350B -eristetty liitin linjassa 350-6 Awg | AA6TPQ 14V969 ISR-350BAlumiini350 kilometriäKaksipuolinen merkintä, T.5 / 16 "Inline-liitos1.32 "HexEristetty liitin€82.71
Eristetty POLARIS ISR-500B -liitin 500-4 Awg | AA6TPR 14V970 ISR-500BAlumiini500 kilometriäKaksipuolinen merkintä, T.5 / 16 "Inline-liitos1.62 "HexEristetty liitin€120.67
POLARIS IPL1 / 0-3B -eristetty liitin Monihana 1 / 0-14 Awg AA6TPU 14V972 IPL1 / 0-3BTeräs1/0 AWGKaksipuolinen merkintä, Z3 / 16 "Moninapautus1.62 "HexEristetty liitin€54.80
POLARIS IPLD3 / 0-3B -eristetty liitin Monihana 3 / 0-6 Awg AA6TPV 14V973 IPLD3 / 0-3BTeräs3/0 AWGKaksipuolinen merkintä, T.1 / 4 "Moninapautus1.75 "HexEristetty liitin€82.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLARIS IPLG1-3B Eristetty liitin Moninapainen 1-10 Awg