Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POLAR TECH HAZ1025 Maalipurkki, vuoriton Quart Silver | AA4CMX 12F307

POLAR TECH HAZ1025 maalipurkki vuoraamaton Quart hopea

Varastossa
Tuote: AA4CMX Malli: HAZ1025Ristiviite: 12F307

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalipurkki
Koko1 kpl
VäriHopea
Halkaisija4.187 "
KahvaEi
Korkeus4.187 "
Kannen tyyppiKansi lukitusrenkaalla
MateriaaliMetalli
ShapePyöreä
Tyyppivuoriton
KäytettyYhden matkan toimitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7310210050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kansi (mukana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusHinta
POLAR TECH HAZ1026 Maalipurkki Vuoraton Gallon Hopea | AA4CMY 12F308 HAZ10261 gal.6.625 "7.5 "€13.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLAR TECH HAZ1025 maalipurkki vuoraamaton Quart hopea
€18.05 / yksikkö