Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POLAR TECH HAZ1026 Maalipurkki Vuoraton Gallon Hopea | AA4CMY 12F308

POLAR TECH HAZ1026 maalipurkki vuoraamaton gallona hopea

Varastossa
Tuote: AA4CMY Malli: HAZ1026Ristiviite: 12F308

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalipurkki
Koko1 gal.
VäriHopea
Halkaisija6.625 "
KahvaEi
Korkeus7.5 "
Kannen tyyppiKansi lukitusrenkaalla
MateriaaliMetalli
ShapePyöreä
Tyyppivuoriton
KäytettyYhden matkan toimitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kansi (mukana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusHinta
POLAR TECH HAZ1025 Maalipurkki, vuoriton Quart Silver | AA4CMX 12F307 HAZ10251 kpl4.187 "4.187 "€18.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLAR TECH HAZ1026 maalipurkki vuoraamaton gallona hopea
€13.35 / yksikkö