Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PNEUMADYNE INC MTR-156-102 putkiteline 10 kanavaa 5/32 tuumaa musta-pakkaus 2 | AB9ZUY 2HAA9

PNEUMADYNE INC MTR-156-102 putkiteline 10 kanavaa 5/32 tuumaa musta - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9ZUY Malli: MTR-156-102Ristiviite: 2HAA9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTube Rack
VäriMusta
Materiaalipolyeteeni
AsennusEi tarttuvaa
Kanavien lukumäärä10
Dia. Letkut5/32 tuumaa
Kokonaispituus4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavien lukumääräKokonaispituusPkg. MääräHinta
PNEUMADYNE INC MTR-250-102 putkiteline 10 kanavaa 1/4 tuumaa musta - 2 kpl pakkaus | AB9ZUZ 2HAC1 MTR-250-102104"2€7.61
PNEUMADYNE INC MTR-500-102-HD -putkiteline 10 kanavaa 1/2 tuumaa musta - 2 kpl pakkaus | AB9ZVB 2HAC3 MTR-500-102-HD54.5 "2€26.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PNEUMADYNE INC MTR-156-102 putkiteline 10 kanavaa 5/32 tuumaa musta - 2 kpl pakkaus
€7.27 /pakkaus