Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PNEUMADYNE INC HM45-1 / 8-DT vaihtoventtiili 4-tie 1/8 tuuman Npt | AA6LHN 14F292

PNEUMADYNE INC HM45-1/8-DT vipuventtiili 4-tie 1/8 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AA6LHN Malli: HM45-1/8-DTRistiviite: 14F292
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
€80.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda venttiili
Rungon materiaaliAlumiini / messinki
Tilavuuskerroin.37
Yhteyden tyyppiNPT
Kahvan tyyppiPysäytetty metallivipu
Max. Paine125 psi
Kokonaispituus2.86 "
Putken koko1/8
TiivistemateriaaliBuna-N
Istuimen materiaaliBuna-N
Varren materiaaliMessinki
Temp. alue-20 - 160 astetta F
Venttiilin suunnittelu4-tie, 2-asento

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481200070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CFM @ 75 PSI (27.2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinYhteyden tyyppiKahvan tyyppiKokonaispituusPutken kokoHinta
PNEUMADYNE INC FP45-100-SR Vaihtoventtiili 4-suuntainen messinki | AA6LHB 14F281 FP45-100-SR.23UNFSpring Return muovinen vaihto2.95 "10-32€67.11
PNEUMADYNE INC FP45-1 / 8-SR Vaihtoventtiili 4-tie 1/8 tuuman Npt | AA6LHC 14F282 FP45-1 / 8-SR.37NPTSpring Return muovinen vaihto2.86 "1/8€78.53
PNEUMADYNE INC HM45-100-DT Vaihtoventtiili 4-tie messinki | AA6LHM 14F291 HM45-100-DT.23UNFPysäytetty metallivipu2.95 "10-32€73.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PNEUMADYNE INC HM45-1/8-DT vipuventtiili 4-tie 1/8 tuuman Npt
€80.67 / yksikkö