Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PNEUMADYNE INC FP45-100-SR Vaihtoventtiili 4-suuntainen messinki | AA6LHB 14F281

PNEUMADYNE INC FP45-100-SR vaihtoventtiili 4-tie messinki

Varastossa
Tuote: AA6LHB Malli: FP45-100-SRRistiviite: 14F281

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda venttiili
Rungon materiaaliAlumiini / messinki
Tilavuuskerroin.23
Yhteyden tyyppiUNF
Kahvan tyyppiSpring Return muovinen vaihto
Max. Paine125 psi
Kokonaispituus2.95 "
Putken koko10-32
TiivistemateriaaliBuna-N
Istuimen materiaaliBuna-N
Varren materiaaliMessinki
Temp. alue-20 - 160 astetta F
Venttiilin suunnittelu4-tie, 2-asento

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481200070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CFM @ 75 PSI (17.3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinYhteyden tyyppiKahvan tyyppiKokonaispituusPutken kokoHinta
PNEUMADYNE INC FP45-1 / 8-SR Vaihtoventtiili 4-tie 1/8 tuuman Npt | AA6LHC 14F282 FP45-1 / 8-SR.37NPTSpring Return muovinen vaihto2.86 "1/8€78.53
PNEUMADYNE INC HM45-100-DT Vaihtoventtiili 4-tie messinki | AA6LHM 14F291 HM45-100-DT.23UNFPysäytetty metallivipu2.95 "10-32€73.11
PNEUMADYNE INC HM45-1 / 8-DT vaihtoventtiili 4-tie 1/8 tuuman Npt | AA6LHN 14F292 HM45-1 / 8-DT.37NPTPysäytetty metallivipu2.86 "1/8€80.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PNEUMADYNE INC FP45-100-SR vaihtoventtiili 4-tie messinki
€67.11 / yksikkö