Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M FDV14-187Q naaras, sininen 16 - 14 Awg, 25 pk | AF7QQJ 22FX46

3M FDV14-187Q naaras irrotettava sininen 16 - 14 Awg, 25 pk

Varastossa
Tuote: AF7QQJ Malli: FDV14-187QRistiviite: 22FX46

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.08 "
Värikoodisininen
LiitäntämateriaaliPeltattu messinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysOsittainen
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.87 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.032 "x 0.187"
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiLiitäntämateriaaliKokonaispituusSaumaVälilehden kokoVaijerivalikoimaHinta
3M MVU14-187DFX naaras irrotettava sininen 16 - 14awg, 100 pk | AA8TMP 1A093 MVU14-187DFX0.085 "sininenTinattu kupari0.78 "Pakattu0.187 x 0.020 "16-14 AWG€62.99
3M MVU18-187DFX naaras irrotettava punainen 22 - 18 Awg, 100 pk | AA9JYG 1DMA3 MVU18-187DFX0.085 "punainenTinattu kupari0.78 "Pakattu0.187 x 0.020 "22-18 AWG€63.16
3M MVI10-250DFK naaras irrotettava keltainen 12 - 10awg, 500 Pk | AC2FHC 2JLC7 MVI10-250DFK0.128 "KeltainenTinattu kupari0.95 "juotettu0.250 x 0.032 "12-10 AWG€483.41
3M MVU10-375DFK Naaras irrotettava keltainen 12 - 10awg, 500 Pk | AC2FLH 2JLV6 MVU10-375DFK0.175 "KeltainenTinattu kupari1.23 "Pakattu0.375 x 0.050 "12-10 AWG€524.62
3M MVU14-250DFX naaras irrotettava sininen 16 - 14awg, 100 pk | AE2EWD 4X315 MVU14-250DFX0.08 "sininenTinattu kupari0.87 "Pakattu0.250 x 0.032 "16-14 AWG€61.90
3M FDV10-250Q naaras irrotettava keltainen 12 - 10awg, 25 pk | AF7QQH 22FX45 FDV10-250Q0.128 "KeltainenPeltattu messinki0.95 "Pakattu0.020 "x 0.110"12-10 AWG€24.12
3M FDV14-250Q naaras irrotettava sininen 16 - 14 Awg, 25 pk | AF7QQK 22FX47 FDV14-250Q0.08 "sininenPeltattu messinki0.87 "Pakattu0.032 "x 0.250"16-14 AWG€18.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M FDV14-187Q naaras irrotettava sininen 16 - 14 Awg, 25 pk
€18.01 / yksikkö