Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK GDM-105 lukkoaluspultti, 12mm pultti, hiiliteräs, 100pk | AH7CTP 36RL52

DISC-LOCK GDM-105 lukkoaluslevyn pultti, 12 mm:n pultti, hiiliteräs, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CTP Malli: GDM-105Ristiviite: 36RL52

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihin12mm
Sisällä Dia.12.95mm
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.23.8mm
Rockwellin kovuusHRC 40-55 -kotelo karkaistu
Koko12 "
Paksuus4.22mm
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8618
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK GDM-105 lukkoaluslevyn pultti, 12 mm:n pultti, hiiliteräs, 100 pk
€136.74 /pakkaus