HYVÄKSYTTY VENDOR 22NT74 -telakapuskuri 36 x 5-1 / 4 x 13 tuumaa | AB6XAC

APPROVED VENDOR 22NT74 Dock Puskuri 36 x 5-1/4 x 13 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6XAC Malli: 22NT74

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€656.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointipuskuri
Puskurin materiaaliTeräspinta, laminoitu kumitausta
Puskurin muotoSuorakulmainen
Kiinnitysreiät OC H4"
Kiinnitysreiät OC W11 "
Kiinnitysreikien määrä18
Kokonaissyvyys5.25 "
Kokonaiskorkeus36 "
kokonaisleveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.97
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 22NT58 -telakapuskuri 1-11 / 16 x 2 x 12 tuuman kumi | AB6WZK 22NT582"1 11 / 16 "12 "€21.25
HYVÄKSYTTY VENDOR 22NT59 -telakapuskuri 1-11 / 16 x 2 x 24 tuuman kumi | AB6WZL 22NT592"1 11 / 16 "24 "€34.07
HYVÄKSYTTY VENDOR 22NT60 -telakapuskuri 1-11 / 16 x 2 x 36 tuuman kumi | AB6WZM 22NT602"1 11 / 16 "36 "€42.45
HYVÄKSYTTY VENDOR 22NT61 -telakapuskuri 4 x 4-1 / 4 x 12 tuuman kumi | AB6WZN 22NT614.25 "4"12 "€37.24
HYVÄKSYTTY VENDOR 22NT62 -telakointipuskuri 4 x 4-1 / 4 x 24 tuuman kumi | AB6WZP 22NT624.25 "4"24 "€56.40
HYVÄKSYTTY VENDOR 22NT63 -telakointipuskuri 4 x 4-1 / 4 x 36 tuuman kumi | AB6WZQ 22NT634.25 "4"36 "€91.17
HYVÄKSYTTY VENDOR 22NT64 -telakapuskuri 10 x 5-1 / 4 x 16 tuumaa | AB6WZR 22NT645.25 "10 "16 "€236.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22NT74 Dock Puskuri 36 x 5-1/4 x 13 tuumaa
€656.25 / yksikkö