Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PNEUMADYNE INC AM45-1 / 8-SR -venttiili 4-tie 1/8 tuuman Fnpt | AA6LGR 14F272

PNEUMADYNE INC AM45-1/8-SR ohjausventtiili 4-tie 1/8 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AA6LGR Malli: AM45-1/8-SRRistiviite: 14F272

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen ilmanvaihtoventtiili
Toimilaite / paluuPainike / kevät
Ilmaventtiilin tyyppi5-tie, 2-asento
Rungon materiaaliAlumiini
Keskiasentoavoin
CFM27.2
Tilavuuskerroin0.4
YhteysNPT
Max. Paine125 psi
Kokonaiskorkeus1.25 "
Kokonaispituus2.5 "
kokonaisleveys1 / 2 "
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue160-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8481200070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFMTilavuuskerroinKokonaiskorkeusPutken kokoHinta
PNEUMADYNE INC AM45-100-SR -ohjausventtiili 4-tie 10-32 | AA6LGQ 14F271 AM45-100-SR17.30.23 / 4 "# 10-32€68.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PNEUMADYNE INC AM45-1/8-SR ohjausventtiili 4-tie 1/8 tuuman Fnpt
€76.95 / yksikkö