Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PNEUMADYNE INC AM45-100-SR -ohjausventtiili 4-tie 10-32 | AA6LGQ 14F271

PNEUMADYNE INC AM45-100-SR ohjausventtiili 4-tie 10-32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6LGQ Malli: AM45-100-SRRistiviite: 14F271

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen ilmanvaihtoventtiili
Toimilaite / paluuPainike / kevät
Ilmaventtiilin tyyppi5-tie, 2-asento
Rungon materiaaliAlumiini
Keskiasentoavoin
CFM17.3
Tilavuuskerroin0.2
YhteysNPT
Max. Paine125 psi
Kokonaiskorkeus3 / 4 "
Kokonaispituus2.5 "
kokonaisleveys1 / 2 "
Putken koko# 10-32
Temp. alue160-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8481200070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFMTilavuuskerroinKokonaiskorkeusPutken kokoHinta
PNEUMADYNE INC AM45-1 / 8-SR -venttiili 4-tie 1/8 tuuman Fnpt | AA6LGR 14F272 AM45-1 / 8-SR27.20.41.25 "1 / 8 "€76.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PNEUMADYNE INC AM45-100-SR ohjausventtiili 4-tie 10-32 tuumaa
€68.42 / yksikkö