Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLEWS-LUBRIMATIC 3400PVF Jarrulinjan käämin kierrekoko 1/4 tuumaa Od 25 jalkaa | AD8GBC 4KAU8

PLEWS-LUBRIMATIC 3400PVF jarrulinjan kelan kierteen koko 1/4 tuumaa Od 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD8GBC Malli: 3400PVFRistiviite: 4KAU8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrulinjan kela
Suorittaa loppuunPolyvinyylifluoridipäällyste
Pituus25ft.
MateriaaliTeräs
Kierteen koko1/4 "OD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9495
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8708305090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: RHINOHIDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoHinta
PLEWS-LUBRIMATIC 3300PVF Break Line Coil -kierteen koko 3/16 tuumaa Od 25 jalkaa | AD8GBB 4KAU7 3300 PVF3/16 "OD€63.41
PLEWS-LUBRIMATIC 3500PVF Break Line -käämin kierrekoko 5/16 tuumaa Od 25 jalkaa | AD8GBD 4KAU9 3500 PVF5/16 "OD€104.34
PLEWS-LUBRIMATIC 3600PVF jarruletkun kela L25 jalkaa Pvf | AD8GBE 4KAV1 3600 PVF3/8 "OD€133.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC 3400PVF jarrulinjan kelan kierteen koko 1/4 tuumaa Od 25 jalkaa
€70.64 / yksikkö