Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FAZ-D30/3 Standard Current Limiting Supplementary Protector, 480Y/277 VAC, 30 A, 3 Poles | BH9KLR

EATON FAZ-D30/3 vakiovirtaa rajoittava lisäsuoja, 480Y/277 VAC, 30 A, 3 napaa

Varastossa
Tuote: BH9KLR Malli: FAZ-D30/3
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
€101.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)7.62

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON FAZ-B2/1N lisäsuoja neutraalilla, 240 V, 2 A, 15 kA keskeytys, 1 napa, 3-5X /n laukaisu | BH9HZY FAZ-B2/1N€388.27
Tarjouspyyntö
EATON FAZ-B30/3 vakiovirtarajoitussuoja, 480Y/277 VAC, 30 A, 15 kA keskeytys | BH9JBU FAZ-B30 / 3€101.70
EATON FAZ-B32/3 vakiovirtarajoitussuoja, 480Y/277 VAC, 32 A, 15 kA keskeytys | BH9JCM FAZ-B32 / 3€101.70
EATON FAZ-C0.5/2-NA vakiovirtarajoitussuoja, 277/480 V, 0.5 A, 14 kA keskeytys | BH9JJU FAZ-C0.5 / 2-NA€150.77
EATON FAZ-C0.5/1-NA-SP vakiovirtarajoitussuoja, 277/480 VAC, 0.5 A | BH9JKA FAZ-C0.5 / 1-NA-SP€76.01
EATON FAZ-C10/1-NA-DC-SP Vakiovirranrajoituslisäsuoja, 125 VDC, 10 A, 1 napa | BH9JKK FAZ-C10 / 1-NA-DC-SP€293.79
Tarjouspyyntö
EATON FAZ-C10/2-NA-DC vakiovirtarajoitussuoja, 125 VDC, 10 A, 2 napaa | BH9JKV FAZ-C10 / 2-NA-DC€616.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FAZ-D30/3 vakiovirtaa rajoittava lisäsuoja, 480Y/277 VAC, 30 A, 3 napaa
€101.70 / yksikkö