BULLDOG 028463 Liitin, A-runko, 2-5/16 tuuman pallo, 12500 lbs. Kapasiteetti | AG9JAE 21012

BULLDOG 028463 Liitin, A-kehys, 2-5/16 tuuman pallo, 12500 lbs. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG9JAE Malli: 028463Ristiviite: 21012

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€148.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun kytkentä
Pallokoko2-5 / 16 "
Kapasiteetti GVW12,500 lb
luokkaIV
Suorittaa loppuunHarmaa pohjamaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3765
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)28.96
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kielen leveys: 3 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 028463 Liitin, A-kehys, 2-5/16 tuuman pallo, 12500 lbs. Kapasiteetti
€148.77 / yksikkö