PLASTICADE 136-WLGQ2403-OBEG Barricade Sign -miehet, työskentelevät 36 tuuman korkeudella | AF6XXT 20PF59

PLASTICADE 136-WLGQ2403-OBEG Barrikadikyltti Miesten työssä oleva 36 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AF6XXT Malli: 136-WLGQ2403-OBEGRistiviite: 20PF59

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€238.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadimerkki
VäriValkoinen
Korkeus36 "
Pituus3"
MateriaaliMuovi
Paneelin korkeus24 "
Paneelin pituus24 "
Paneelin leveys1 / 4 "
Säilytyskokon pituus36 "
Tallennuskoon leveys25 "
Nauhan väriOranssi / musta
NauhamateriaaliInsinööriluokan heijastava arkki
Paino17 lb
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)92.2
Laivan leveys (cm)62.48
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPainoLeveysHinta
PLASTICADE 150-WHLGK1084-OBEG Barricade-merkki Miesten työskentely 45 tuuman korkeudella | AF6XXM 20PF54 150-WHLGK1084-OBEG45 "11 lb13 "€163.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTICADE 136-WLGQ2403-OBEG Barrikadikyltti Miesten työssä oleva 36 tuuman korkeus
€238.80 / yksikkö