PLASTICADE 150-WHLGK1084-OBEG Barricade-merkki Miesten työskentely 45 tuuman korkeudella | AF6XXM 20PF54

PLASTICADE 150-WHLGK1084-OBEG Barrikadikyltti Miesten työskentely 45 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AF6XXM Malli: 150-WHLGK1084-OBEGRistiviite: 20PF54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€170.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadimerkki
VäriValkoinen
Korkeus45 "
Pituus3"
MateriaaliMuovi
Paneelin korkeus24 "
Paneelin pituus12 "
Paneelin leveys1 / 4 "
Säilytyskokon pituus45 "
Tallennuskoon leveys13 "
Nauhan väriOranssi / musta
NauhamateriaaliInsinööriluokan heijastava arkki
Paino11 lb
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.93
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)91.95
Laivan leveys (cm)62.48
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPainoLeveysHinta
PLASTICADE 136-WLGQ2403-OBEG Barricade Sign -miehet, työskentelevät 36 tuuman korkeudella | AF6XXT 20PF59 136-WLGQ2403-OBEG36 "17 lb25 "€244.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTICADE 150-WHLGK1084-OBEG Barrikadikyltti Miesten työskentely 45 tuuman korkeus
€170.10 / yksikkö