Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUOVITARVIKKEET PVCRCA04 Raincap A Style PVC 4 In | AF2LEM 6UXV0

PLASTIC SUPPLY PVCRCA04 Raincap A Style Pvc 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2LEM Malli: PVCRCA04Ristiviite: 6UXV0

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€256.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSadetakki
Halkaisija12 "
Kanavan koko4"
Pituus9"
MateriaaliTyypin I luokan I PVC
Tyyppityyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoPituusHinta
MUOVITARVIKKEET PVCRCA06 Raincap A Style Pvc 6 In | AF2LEN 6UXV1 PVCRCA0613 "6"12 "€277.45
MUOVITARVIKKEET PVCRCA08 Raincap A Style PVC 8 ​​In | AF2LEP 6UXV2 PVCRCA0817 "8"13.5 "€318.58
MUOVITARVIKKEET PVCRCA10 Raincap A Style PVC 10 In | AF2LEQ 6UXV3 PVCRCA1021 "10 "16 "€351.53
MUOVITARVIKKEET PVCRCA12 Raincap A Style PVC 12 In | AF2LER 6UXV4 PVCRCA1225 "12 "17.5 "€399.71
MUOVITARVIKKEET PVCRCA14 Raincap A Style PVC 14 In | AF2LET 6UXV5 PVCRCA1429 "14 "20 "€443.49
MUOVITARVIKKEET PVCRCA16 Raincap A Style PVC 16 In | AF2LEU 6UXV6 PVCRCA1633 "16 "21.5 "€521.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCRCA04 Raincap A Style Pvc 4 tuumaa
€256.83 / yksikkö