MUOVITARVIKKEET PVCRCA06 Raincap A Style Pvc 6 In | AF2LEN 6UXV1

PLASTIC SUPPLY PVCRCA06 Raincap A Style Pvc 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2LEN Malli: PVCRCA06Ristiviite: 6UXV1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€296.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSadetakki
Halkaisija13 "
Kanavan koko6"
Pituus12 "
MateriaaliTyypin I luokan I PVC
Tyyppityyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoPituusHinta
MUOVITARVIKKEET PVCRCA04 Raincap A Style PVC 4 In | AF2LEM 6UXV0 PVCRCA0412 "4"9"€266.31
MUOVITARVIKKEET PVCRCA08 Raincap A Style PVC 8 ​​In | AF2LEP 6UXV2 PVCRCA0817 "8"13.5 "€336.18
MUOVITARVIKKEET PVCRCA10 Raincap A Style PVC 10 In | AF2LEQ 6UXV3 PVCRCA1021 "10 "16 "€359.60
MUOVITARVIKKEET PVCRCA12 Raincap A Style PVC 12 In | AF2LER 6UXV4 PVCRCA1225 "12 "17.5 "€410.17
MUOVITARVIKKEET PVCRCA14 Raincap A Style PVC 14 In | AF2LET 6UXV5 PVCRCA1429 "14 "20 "€459.99
MUOVITARVIKKEET PVCRCA16 Raincap A Style PVC 16 In | AF2LEU 6UXV6 PVCRCA1633 "16 "21.5 "€569.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCRCA06 Raincap A Style Pvc 6 tuumaa
€296.35 / yksikkö