Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUOVITARVIKKEET PVCF06 laippa PVC 6 tuumaa | AF2LDY 6UXT7

PLASTIC SUPPLY PVCF06 laippa Pvc 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2LDY Malli: PVCF06Ristiviite: 6UXT7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Kanavan koko6"
MateriaaliTyypin I luokan I PVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoHinta
MUOVITARVIKKEET PVCF04 laippa PVC 4 tuumaa | AF2LDX 6UXT6 PVCF044"€74.47
MUOVITARVIKKEET PVCF08 laippa PVC 8 ​​tuumaa | AF2LDZ 6UXT8 PVCF088"€98.70
MUOVITARVIKKEET PVCF10-laippa PVC 10 tuumaa | AF2LEA 6UXT9 PVCF1010 "€116.89
MUOVITARVIKKEET PVCF12-laippa PVC 12 tuumaa | AF2LEB 6UXU0 PVCF1212 "€129.45
MUOVITARVIKKEET PVCF14 laippa PVC 14 tuumaa | AF2LEC 6UXU1 PVCF1414 "€166.78
MUOVITARVIKKEET PVCF16-laippa PVC 16 tuumaa | AF2LED 6UXU2 PVCF1616 "€235.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCF06 laippa Pvc 6 tuumaa
€94.63 / yksikkö