Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUOVITARVIKKEET PVCF16-laippa PVC 16 tuumaa | AF2LED 6UXU2

PLASTIC SUPPLY PVCF16 laippa Pvc 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2LED Malli: PVCF16Ristiviite: 6UXU2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€235.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Kanavan koko16 "
MateriaaliTyypin I luokan I PVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoHinta
MUOVITARVIKKEET PVCF04 laippa PVC 4 tuumaa | AF2LDX 6UXT6 PVCF044"€74.47
MUOVITARVIKKEET PVCF06 laippa PVC 6 tuumaa | AF2LDY 6UXT7 PVCF066"€94.63
MUOVITARVIKKEET PVCF08 laippa PVC 8 ​​tuumaa | AF2LDZ 6UXT8 PVCF088"€98.70
MUOVITARVIKKEET PVCF10-laippa PVC 10 tuumaa | AF2LEA 6UXT9 PVCF1010 "€116.89
MUOVITARVIKKEET PVCF12-laippa PVC 12 tuumaa | AF2LEB 6UXU0 PVCF1212 "€129.45
MUOVITARVIKKEET PVCF14 laippa PVC 14 tuumaa | AF2LEC 6UXU1 PVCF1414 "€166.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCF16 laippa Pvc 16 tuumaa
€235.48 / yksikkö