MUOVITARVIKKEET PVCEA16 Kyynärpää PVC 90 asteen 1 säde 16 tuumaa | AF2LDG 6UXR2

PLASTIC SUPPLY PVCEA16 kyynärpää Pvc 90 astetta 1 säde 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2LDG Malli: PVCEA16Ristiviite: 6UXR2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€409.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää
Kanavan koko16 "
MateriaaliTyypin I luokan I PVC
Tyyppi90 astetta, 3 kappaletta, 1 säde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)69.85
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoTyyppiHinta
MUOVITARVIKKEET PVCEA04 Kyynärpää PVC 90 asteen 1 säde 4 tuumaa | AF2LDA 6UXP6 PVCEA044"90 astetta, 3 kappaletta, 1 säde€55.40
MUOVITARVIKKEET PVCEA06 Kyynärpää PVC 90 asteen 1 säde 6 tuumaa | AF2LDB 6UXP7 PVCEA066"90 astetta, 3 kappaletta, 1 säde€162.42
MUOVITARVIKKEET PVCEA08 Kyynärpää PVC 90 asteen 1 säde 8 tuumaa | AF2LDC 6UXP8 PVCEA088"90 astetta, 3 kappaletta, 1 säde€203.95
MUOVITARVIKKEET PVCEA10 kyynärpää PVC 90 asteen 1 säde 10 tuumaa | AF2LDD 6UXP9 PVCEA1010 "90 astetta, 3 kappaletta, 1 säde€241.82
MUOVITARVIKKEET PVCEA12 kyynärpää PVC 90 asteen 1 säde 12 tuumaa | AF2LDE 6UXR0 PVCEA1212 "90 astetta, 3 kappaletta, 1 säde€287.29
MUOVITARVIKKEET PVCEC06 Kyynärpää PVC 90 asteen 1-1 / 2 säde 6 tuumaa | AF2LDH 6UXR3 PVCEC066"90 astetta, 3 kappaletta, 1-1 / 2 säde€261.48
MUOVITARVIKKEET PVCEC08 kyynärpää PVC 90 asteen 1-1 / 2 säde 8 tuumaa | AF2LDJ 6UXR4 PVCEC088"90 astetta, 3 kappaletta, 1-1 / 2 säde€328.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCEA16 kyynärpää Pvc 90 astetta 1 säde 16 tuumaa
€409.22 / yksikkö