Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9537SET Pyöreä aluslevy 18-8 M30 56mm ulkohalkaisija, 2PK | AE6JAM 5TA21

APPROVED VENDOR Z9537SET pallomainen aluslevy 18-8 M30 56mm ulkohalkaisija, 2PK

Varastossa
Tuote: AE6JAM Malli: Z9537SETRistiviite: 5TA21

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€216.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen aluslaatta
Naisen henkilötodistus35mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM30
Miehen henkilötodistus31mm
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.56mm
Säde41mm
Rockwellin kovuusB83 - B95
Paksuus19.2mm
Paksuustoleranssi+/- 0.2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9537SET pallomainen aluslevy 18-8 M30 56mm ulkohalkaisija, 2PK
€216.86 /pakkaus