MUOVITARVIKKEET PVCB12 Blastgate Pvc 12 tuumaa | AF2RZH 6XME8

PLASTIC SUPPLY PVCB12 Blastgate Pvc 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2RZH Malli: PVCB12Ristiviite: 6XME8

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€342.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBlastgate
Kanavan koko12 "
Korkeus6.375 "
MateriaaliTyypin I luokan I PVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2075
Laivan korkeus (cm)16.19
Laivan pituus (cm)47.63
Laivan leveys (cm)39.81
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoKorkeusHinta
MUOVITARVIKKEET PVCB04 Blastgate PVC 4 tuumaa | AF2RZD 6XME4 PVCB044"5"€178.63
MUOVITARVIKKEET PVCB06 Blastgate Pvc 6 tuumaa | AF2RZE 6XME5 PVCB066"6.375 "€210.93
MUOVITARVIKKEET PVCB08 Blastgate Pvc 8 tuumaa | AF2RZF 6XME6 PVCB088"6.375 "€230.86
MUOVITARVIKKEET PVCB10 Blastgate Pvc 10 tuumaa | AF2RZG 6XME7 PVCB1010 "6.375 "€293.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCB12 Blastgate Pvc 12 tuumaa
€342.44 / yksikkö