Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUOVITARVIKKEET PVCB06 Blastgate Pvc 6 tuumaa | AF2RZE 6XME5

PLASTIC SUPPLY PVCB06 Blastgate Pvc 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2RZE Malli: PVCB06Ristiviite: 6XME5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBlastgate
Kanavan koko6"
Korkeus6.375 "
MateriaaliTyypin I luokan I PVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.04
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoKorkeusHinta
MUOVITARVIKKEET PVCB04 Blastgate PVC 4 tuumaa | AF2RZD 6XME4 PVCB044"5"€169.73
MUOVITARVIKKEET PVCB08 Blastgate Pvc 8 tuumaa | AF2RZF 6XME6 PVCB088"6.375 "€222.51
MUOVITARVIKKEET PVCB10 Blastgate Pvc 10 tuumaa | AF2RZG 6XME7 PVCB1010 "6.375 "€282.95
MUOVITARVIKKEET PVCB12 Blastgate Pvc 12 tuumaa | AF2RZH 6XME8 PVCB1212 "6.375 "€325.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCB06 Blastgate Pvc 6 tuumaa
€196.22 / yksikkö